ダクト 変換 150 100のおすすめ人気ランキング

2026/03/01更新
26件の「ダクト 変換 150 100」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダクト 変換 径」、「ダクトホース 変換」、「変換ダクト」などの商品も取り扱っております。

換気パイプ用 異径カップリング 未来工業ランキング2位
換気パイプの異径接続に使用します。 アルミフリーダクトにも使用できます。 難燃性です。
材質樹脂製ベージュ適合パイプ換気パイプ100⇔150
1個
989税込1,088
当日出荷

換気パイプ用 異径ソケット 未来工業ランキング3位
換気パイプ(100サイズ)と空調機器(150サイズ)の異径接続に使用します。 アルミフリーダクトにも使用できます。
長さ(mm)167適合換気パイプ:100⇔空調機器:150材質樹脂製ベージュ
1個
1,198税込1,318
当日出荷


パイプ接続部材(片落管) 三菱電機ランキング5位
適用パイプ:Φ148mm-Φ100mm。鋼板製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×150×240
1台
2,298税込2,528
当日出荷

1個
1,298税込1,428
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト材質アルミニウム長さ(m)3(収縮時750mm)最高使用温度(℃)140
1本ほか
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)接続口変換ソケット
100タイプの商品を75タイプのフレキシブルダクトに接続することができます。 色調:ライトグレー 材質:合成樹脂
用途室内用材質樹脂適合機種AT-100QKN3(SN)/AT-100QK3(SN)/AT-100QKN3-BE/AT-100QKKN3/AT-100QKK3/AT-100QKSF3/AT-100QKF3SN呼称107
1個
579税込637
当日出荷

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VUインクリーザー
材質硬質ポリ塩化ビニール形状インクリーザータイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
1個
70税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)


適用パイプ:Φ198mm-Φ150mm。鋼板製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×200×260
1台
5,598税込6,158
4日以内出荷

1台
1,498税込1,648
当日出荷

排気ダクトを丸ダクトで工事する場合に用します。 補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
仕様ストレート排気適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)材質亜鉛鋼板圧力損失Φ150mmダクト7m相当
1台
4,298税込4,728
当日出荷

換気パイプの接続延長に使用します。 アルミフリーダクトにも使用できます。 難燃性です。
材質樹脂製ベージュ
1個
779税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm)0.5寸法W(mm)6.5
1本
999税込1,099
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

1個
489税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。 大型フランジにより、防水シート貫通時のテープによる防水処理が簡単にできます。
材質樹脂製ベージュ
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1台
2,198税込2,418
当日出荷